Beli batu bata merah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ZONA Bata Tempel
    Mulai

    Rp609.900

  2. IMW Atap Spandek
    Mulai

    Rp859.900

    IMW Atap Spandek
    Deskripsi:
    Atap Spandek zincalume Berbahan AZ 100 mampu memberikan perlindungan dari korosi.yang lebih baik & menawarkan banyak keuntungan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan beberapa bahan atap, pilihan terjangkau yang tetap memberikan hasil. Kuat, ringan, tidak mudah terbakar.Keunggulan :• Tahan di segala kondisi cuaca• Penggunaan yang beragam seperti untuk kanopi dll• Kemudahan Instalasi Atap Spandek Zincalume• Atap Spandek Zincalume Mudah Dibentuk• Atap Zincalume Anti Karat dan Korosi• Atap Zincalume Optimal Pantulkan CahayaSpesifikasi :• Merk : IMW• Harga Permeter• Bahan Zincalume AZ 100
    atribut:
    • Length (cm): 100
  3. Non Brand Lightweight Bricks (Hebel Bata Ringan)
    Mulai

    Rp799.900

  4. Technocast Fire Brick (Bata Tahan Api)
    Mulai

    Rp279.900

    Technocast Fire Brick (Bata Tahan Api)
    Deskripsi:
    Fire Brick SK-34/Batu Tahan Api SK-34 berkualitas dan tahan suhu tinggi. Produk ini banyak digunakan diberbagai pekerjaan refractory pada industri di Indonesia.Beberapa perusahaan yang memakai produk bata tahan api dan semen tahan api seperti pabrik pengolahan Kelapa Sawit (PKS), Pabrik Chemical, Pabrik Pupuk, Pabrik Semen, Pabrik Kayu, Pabrik Pengolahan Makanan.Untuk pasang Fire Brick/bata tahan api sangat mudah, bahan yang dibutuhkan yaitu Technocast Mortar SK-34 (Semen Pelekat Bata Api). Langkah pertama campur semen mortar dengan air bersih sesuai dengan persentase campuran air yang disarankan. Aduk semen mortar sampai lembut dan merata, oleskan semen mortar ke permukaan bata api secara merata dan secukupnya. Kemudian tempelkan bata api yang sudah di olesi semen mortar ke bata tahan api lainnya. Lakukan pukulan ringan hingga mendapatkan ketebalan semen mortar maksimal 2 - 3 mm. Pemasangan fire brick/bata tahan api dengan ketebalan semen mortar lebih dari 3 mm tidak diperbolehkan.
    atribut:
    • Standard Size (mm): 230x114x65
    • Thickness Application With Mortar (mm): 2-3
  5. Non Brand Mesin Cetak Bata Merah Otmatis
    Mulai

    Rp69.999.900

    Non Brand Mesin Cetak Bata Merah Otmatis
    Deskripsi:
    Mesin cetak bata merah Adalah alat yang digunakan untuk memproduksi bata merah secara otomatis dan efisien. Mesin ini dirancang untuk mencetak tanah liat atau bahan mentah lainnya menjadi bentuk bata sebelum dibakar dalam proses selanjutnya.
    atribut:
    • Body Material: Plat MS
    • Production Capacity (pcs/hour): 1000
    • Mover: Diesel
    • Frame Material: Besi UNP
    • Operator (person): 4-6
  6. Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Deskripsi:
    PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.
    atribut:
    • Weight (kg): 50
  7. Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)
    Mulai

    Rp34.900

    Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)
    Deskripsi:
    Pasir merupakan bahan bangunan utama
    atribut:
    • Weight per Sack (kg): 24-25
  8. Boltfix Chemical Anchor Stud (Baut Angkur Kimia)
    Mulai

    Rp22.900

  9. WAKI EPDM Rubber Sponge Seal (Spon Karet)
    Mulai

    Rp24.900

    WAKI EPDM Rubber Sponge Seal (Spon Karet)
    Deskripsi:
    -Excellent in weather resistance, heat resistance, and chemical resistance.-Cushioning material and protection material.-With adhesive tape
  10. GRC Board Papan Semen
    Mulai

    Rp139.900

    GRC Board Papan Semen
    Deskripsi:
    GRC board adalah papan semen yang diperkuat dengan serat selulose yang aman bagi kesehatan (bebas asbes), ringan, tahan kelembaban dan tidak mudah lapuk.
  11. Bata Industrial Sepatu Safety Low Cut Acapulco (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

  12. monotaro Flat Washer
    29%
    Mulai

    Rp47.900

    monotaro Flat Washer
    Deskripsi:
    Ring Plat dari Monotaro Jepang ini biasa digunakan oleh industri manufaktur, semua industri otomotif, dll
    atribut:
    • The thickness T (mm): 6
    • Material: S45C
    • Fit bolts (metric thread): M20
    • Surface Treatment: Homo processing
    • Inside diameter d ( phi mm): 21
    • The outer diameter D ( phi mm): 50
    • Hardness HRC: 45-50
    • Heat treatment: Homo processing
  13. PROPAN Natural Stone Coating (Pelapis Batu Alam)
    BARU
    Mulai

    Rp56.900

    PROPAN Natural Stone Coating (Pelapis Batu Alam)
    Deskripsi:
    Propan Stone CarePROPAN STONE CARE adalah pelapis batu alam yang terbuat dari bahan acrylic solvent based. PROPAN STONE CARE memberikan perlindungan maksimal pada batu alam serta menonjolkan keindahan corak batu alam sehingga menjadi lebih indah dan artistik.
  14. MU Acian Plesteran dan Beton
    Mulai

    Rp189.900

    MU Acian Plesteran dan Beton
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan acian pada permukaan dinding plesteran dan beton yang dapat digunakan untuk interior dan eksterior.
    atribut:
    • Thickness (mm): 1.5
  15. CBM Roof Atap Gelombang
    Mulai

    Rp219.900

    CBM Roof Atap Gelombang
    Deskripsi:
    CBMROOF digunakan sebagai atap dan dinding gelombang.*Profile CBMROOF telah diuji di laboratorium Puslitbangkim PU.
  16. MultiPro TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp4.899.900

    MultiPro TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Optional Accessories : - Argon Gas Regulator. - MULTIPRO Super Cooler 10L. Suitable : - Ferrous Metal (Carbon Steel, Stainless Steel). - Light & Medium Industrial. - Work with Generator.
  17. Gresik Cement (Semen)
    Mulai

    Rp79.900

    Gresik Cement (Semen)
    Deskripsi:
    - Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retak
    atribut:
    • Size (kg): 50
Daftar Harga batu bata merah Terbaru October 2026
ZONA Bata TempelRp609.900
IMW Atap SpandekRp859.900
Non Brand Lightweight Bricks (Hebel Bata Ringan)Rp799.900
Technocast Fire Brick (Bata Tahan Api)Rp279.900
Non Brand Mesin Cetak Bata Merah OtmatisRp69.999.900
Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)Rp119.900
Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)Rp34.900
Boltfix Chemical Anchor Stud (Baut Angkur Kimia)Rp22.900
Non Brand Lightweight Bricks (Hebel Bata Ringan)Rp8.499.900
WAKI EPDM Rubber Sponge Seal (Spon Karet)Rp24.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)